Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger 70x15 mm 96 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger  70x15 mm 96 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIT0004X070

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166461570

Sonepar Artikelnummer

120799975

Hersteller Artikelnummer

SIT0004X070

Hersteller Typ

SIT0004X070

Hersteller Artikel Nr.:

SIT0004X070

Ausführung:

sonstige

Länge:

70 mm

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.354 kg

Kabelbinder Träger 70x15 mm 96 st