GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger 88x15 mm 96 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0004X090
Ausführung - sonstige
Länge - 88 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166461587
Sonepar Artikelnummer
120799976
Hersteller Artikelnummer
SIT0004X090
Hersteller Typ
SIT0004X090
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0004X090
Ausführung:
sonstige
Länge:
88 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.435 kg


