Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger Kabelbinder 100x20 mm 180 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger Kabelbinder 100x20 mm 180 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIT0005X100

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 20 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166461518

Sonepar Artikelnummer

120799979

Hersteller Artikelnummer

SIT0005X100

Hersteller Typ

SIT0005X100

Hersteller Artikel Nr.:

SIT0005X100

Ausführung:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

20 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.173 kg

Kabelbinder Träger Kabelbinder 100x20 mm 180 st