Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KabelbinderNylon Metal-Detect.3,5x140 100st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KabelbinderNylon Metal-Detect.3,5x140 100st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TGF14035UMD

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166524053

Sonepar Artikelnummer

120800215

Hersteller Artikelnummer

TGF14035UMD

Hersteller Typ

TGF14035UMD

Hersteller Artikel Nr.:

TGF14035UMD

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

Endlosband

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.075 kg

KabelbinderNylon Metal-Detect.3,5x140 100st