GRAFOPLAST - KabelbinderNylon Metal-Detect.4,5x250 100st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TGF25045UMD
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - Endlosband
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166524060
Sonepar Artikelnummer
120800216
Hersteller Artikelnummer
TGF25045UMD
Hersteller Typ
TGF25045UMD
Hersteller Artikel Nr.:
TGF25045UMD
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg


