Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KABELKENNZ. GEL 10X4 Ø0,6÷3,2 990st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KABELKENNZ. GEL 10X4 Ø0,6÷3,2 990st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2KTM01Y/10

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 0.6 .. 3.2 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166483404

Sonepar Artikelnummer

120799949

Hersteller Artikelnummer

SI2KTM01Y/10

Hersteller Typ

SI2KTM01Y/10

Hersteller Artikel Nr.:

SI2KTM01Y/10

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

0.6 .. 3.2 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.215 kg

KABELKENNZ. GEL 10X4 Ø0,6÷3,2 990st