Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KABELKENNZ. WEI 10x4 Ø1,0÷4,2 726 st.

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KABELKENNZ. WEI 10x4 Ø1,0÷4,2 726 st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2KTM02W/10

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 3 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166479100

Sonepar Artikelnummer

120799962

Hersteller Artikelnummer

SI2KTM02W/10

Hersteller Typ

SI2KTM02W/10

Hersteller Artikel Nr.:

SI2KTM02W/10

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

1 .. 3 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.197 kg

KABELKENNZ. WEI 10x4 Ø1,0÷4,2 726 st., GRAFOPLAST