GRAFOPLAST - KABELKENNZ WEISS 10x4 Ø1,0÷4,2 LUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2KTM02W/10MC
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 1 .. 3.8 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166486870
Sonepar Artikelnummer
120799964
Hersteller Artikelnummer
SI2KTM02W/10MC
Hersteller Typ
SI2KTM02W/10MC
Hersteller Artikel Nr.:
SI2KTM02W/10MC
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
1 .. 3.8 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.197 kg


