GRAFOPLAST - KABELSCHIL. FLAT WEISS 30X4 2160st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOCT30WN
Ausführung - Etikett
Länge - 30 mm
Breite - 4 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166528334
Sonepar Artikelnummer
120931375
Hersteller Artikelnummer
EVOCT30WN
Hersteller Typ
EVOCT30WN
Hersteller Artikel Nr.:
EVOCT30WN
Ausführung:
Etikett
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.076 kg


