Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Kabelschilder HF asolata Weiß 52x11 200st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Kabelschilder HF asolata Weiß 52x11 200st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2K030WHF

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 54 mm

  • Breite - 11 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166523995

Sonepar Artikelnummer

120800181

Hersteller Artikelnummer

SI2K030WHF

Hersteller Typ

SI2K030WHF

Hersteller Artikel Nr.:

SI2K030WHF

Ausführung:

sonstige

Länge:

54 mm

Breite:

11 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.142 kg

Kabelschilder HF asolata Weiß 52x11 200st