GRAFOPLAST - KABELSCHILDER LUX GELB 10X4 1152 st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02Y/10N
Länge - 4 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166474402
Sonepar Artikelnummer
120799495
Hersteller Artikelnummer
SI2K02Y/10N
Hersteller Typ
SI2K02Y/10N
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02Y/10N
Länge:
4 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.247 kg
KABELSCHILDER LUX GELB 10X4 1152 st., GRAFOPLAST


