GRAFOPLAST - KABELSCHILDER LUX GELB 15X4 768 st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02Y/15N
Länge - 4 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166474426
Sonepar Artikelnummer
120799501
Hersteller Artikelnummer
SI2K02Y/15N
Hersteller Typ
SI2K02Y/15N
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02Y/15N
Länge:
4 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.243 kg
KABELSCHILDER LUX GELB 15X4 768 st., GRAFOPLAST


