GRAFOPLAST - KABELSCHILDER LUX GELB 18X4 576 st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02Y/18N
Länge - 4 mm
Breite - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166474433
Sonepar Artikelnummer
120799504
Hersteller Artikelnummer
SI2K02Y/18N
Hersteller Typ
SI2K02Y/18N
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02Y/18N
Länge:
4 mm
Breite:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.228 kg
KABELSCHILDER LUX GELB 18X4 576 st., GRAFOPLAST


