GRAFOPLAST - KABELSCHILDER LUX WEISS 10X4 3600 st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02W/10NMC
Länge - 4 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166475423
Sonepar Artikelnummer
120799482
Hersteller Artikelnummer
SI2K02W/10NMC
Hersteller Typ
SI2K02W/10NMC
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02W/10NMC
Länge:
4 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.835 kg


