GRAFOPLAST - KABELSCHILDER LUX WEISS 12X4 960 st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02W/12N
Länge - 4 mm
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166474372
Sonepar Artikelnummer
120799483
Hersteller Artikelnummer
SI2K02W/12N
Hersteller Typ
SI2K02W/12N
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02W/12N
Länge:
4 mm
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.237 kg
KABELSCHILDER LUX WEISS 12X4 960 st., GRAFOPLAST


