GRAFOPLAST - KABELSCHILDER LUX WEISS 30X4 600st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02W/30
Länge - 4 mm
Breite - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166469583
Sonepar Artikelnummer
120799492
Hersteller Artikelnummer
SI2K02W/30
Hersteller Typ
SI2K02W/30
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02W/30
Länge:
4 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.225 kg
KABELSCHILDER LUX WEISS 30X4 600st., GRAFOPLAST


