GRAFOPLAST - Kabelschilder Metal-Detect. 30x4 mm 1152st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02U/30MD
Ausführung - Etikett
Länge - 30 mm
Breite - 4 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166526644
Sonepar Artikelnummer
120800179
Hersteller Artikelnummer
SI2K02U/30MD
Hersteller Typ
SI2K02U/30MD
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02U/30MD
Ausführung:
Etikett
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.225 kg


