GRAFOPLAST - KABELSCHILDER WEISS 10X4 1152st. HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K02W/10NHF
Ausführung - Etikett
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166485828
Sonepar Artikelnummer
120799481
Hersteller Artikelnummer
SI2K02W/10NHF
Hersteller Typ
SI2K02W/10NHF
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K02W/10NHF
Ausführung:
Etikett
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.248 kg


