Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KABELSCHILDER WEISS 18X4 1800st. HF

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KABELSCHILDER WEISS 18X4 1800st. HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2K02W/18NMC

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 4 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166489956

Sonepar Artikelnummer

120799491

Hersteller Artikelnummer

SI2K02W/18NMC

Hersteller Typ

SI2K02W/18NMC

Hersteller Artikel Nr.:

SI2K02W/18NMC

Ausführung:

Etikett

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.765 kg

KABELSCHILDER WEISS 18X4 1800st. HF