Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Kennzeichnungsstreifen 30mm 5st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Kennzeichnungsstreifen 30mm 5st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119/30U

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166184004

Sonepar Artikelnummer

120797178

Hersteller Artikelnummer

119/30U

Hersteller Typ

119/30U

Hersteller Artikel Nr.:

119/30U

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.080 kg

Kennzeichnungsstreifen 30mm 5st, GRAFOPLAST