Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Kennzeichnungsstreifen Griff 15mm 1st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Kennzeichnungsstreifen Griff 15mm 1st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119M/15

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166184059

Sonepar Artikelnummer

120797179

Hersteller Artikelnummer

119M/15

Hersteller Typ

119M/15

Hersteller Artikel Nr.:

119M/15

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.025 kg

Kennzeichnungsstreifen Griff 15mm 1st