Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=10 mm Ø=14÷16 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=10 mm Ø=14÷16 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811/10

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223451

Sonepar Artikelnummer

120797686

Hersteller Artikelnummer

811/10

Hersteller Typ

811/10

Hersteller Artikel Nr.:

811/10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=10 mm Ø=14÷16 50 st, GRAFOPLAST