Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=15 mmØ=14÷16 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=15 mmØ=14÷16 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811/15

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14 .. 16 mm

  • Länge - 15 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223505

Sonepar Artikelnummer

120797687

Hersteller Artikelnummer

811/15

Hersteller Typ

811/15

Hersteller Artikel Nr.:

811/15

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14 .. 16 mm

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.085 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=15 mmØ=14÷16 50 st, GRAFOPLAST