Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=15 mmØ=8÷10 100 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=15 mmØ=8÷10 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 808/15

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.094 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166222751

Sonepar Artikelnummer

120797672

Hersteller Artikelnummer

808/15

Hersteller Typ

808/15

Hersteller Artikel Nr.:

808/15

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.094 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=15 mmØ=8÷10 100 st, GRAFOPLAST