Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=23 mm Ø=10÷12 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=23 mm Ø=10÷12 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 809/23

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 12 mm

  • Länge - 23 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223055

Sonepar Artikelnummer

120797678

Hersteller Artikelnummer

809/23

Hersteller Typ

809/23

Hersteller Artikel Nr.:

809/23

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10 .. 12 mm

Länge:

23 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.095 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=23 mm Ø=10÷12 50 st, GRAFOPLAST