Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=30 mm Ø=10÷12 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=30 mm Ø=10÷12 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 809/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 12 mm

  • Länge - 30 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223109

Sonepar Artikelnummer

120797679

Hersteller Artikelnummer

809/30

Hersteller Typ

809/30

Hersteller Artikel Nr.:

809/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10 .. 12 mm

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.120 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=30 mm Ø=10÷12 50 st