Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=30 mm Ø=8÷10 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=30 mm Ø=8÷10 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 808/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Länge - 30 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166222850

Sonepar Artikelnummer

120797674

Hersteller Artikelnummer

808/30

Hersteller Typ

808/30

Hersteller Artikel Nr.:

808/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

8 .. 10 mm

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.094 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=30 mm Ø=8÷10 50 st, GRAFOPLAST