Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=10÷12 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=10÷12 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 809/MT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.291 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223154

Sonepar Artikelnummer

120797680

Hersteller Artikelnummer

809/MT

Hersteller Typ

809/MT

Hersteller Artikel Nr.:

809/MT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.291 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=10÷12 40 st, GRAFOPLAST