Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=12÷14 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=12÷14 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810/MT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.493 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223406

Sonepar Artikelnummer

120797685

Hersteller Artikelnummer

810/MT

Hersteller Typ

810/MT

Hersteller Artikel Nr.:

810/MT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.493 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=12÷14 40 st, GRAFOPLAST