Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=14÷16 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=14÷16 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811/MT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.906 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166223659

Sonepar Artikelnummer

120797690

Hersteller Artikelnummer

811/MT

Hersteller Typ

811/MT

Hersteller Artikel Nr.:

811/MT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.906 kg

kennzeichnungsträger doppia cava L=500 mm Ø=14÷16 40 st, GRAFOPLAST