Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=10 mm Ø=6÷10 MC=2000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=10 mm Ø=6÷10 MC=2000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504/10MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm

  • Länge - 10 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166484401

Sonepar Artikelnummer

120797629

Hersteller Artikelnummer

504/10MC

Hersteller Typ

504/10MC

Hersteller Artikel Nr.:

504/10MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6 .. 10 mm

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.875 kg

kennzeichnungsträger Flat L=10 mm Ø=6÷10 MC=2000 st