Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=23 mm Ø=2÷4 MC=2000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=23 mm Ø=2÷4 MC=2000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502/23MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.382 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166486672

Sonepar Artikelnummer

120797613

Hersteller Artikelnummer

502/23MC

Hersteller Typ

502/23MC

Hersteller Artikel Nr.:

502/23MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.382 kg

kennzeichnungsträger Flat L=23 mm Ø=2÷4 MC=2000 st, GRAFOPLAST