Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=23 mm Ø=4÷7 MC=1500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=23 mm Ø=4÷7 MC=1500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503/23MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.297 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166486696

Sonepar Artikelnummer

120797625

Hersteller Artikelnummer

503/23MC

Hersteller Typ

503/23MC

Hersteller Artikel Nr.:

503/23MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.297 kg

kennzeichnungsträger Flat L=23 mm Ø=4÷7 MC=1500 st, GRAFOPLAST