Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=1,5÷2,5 MC=1500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=1,5÷2,5 MC=1500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501/30MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.987 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166484319

Sonepar Artikelnummer

120797603

Hersteller Artikelnummer

501/30MC

Hersteller Typ

501/30MC

Hersteller Artikel Nr.:

501/30MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.987 kg

kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=1,5÷2,5 MC=1500 st, GRAFOPLAST