Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=4÷7 MC=1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=4÷7  MC=1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503/30MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166484395

Sonepar Artikelnummer

120797627

Hersteller Artikelnummer

503/30MC

Hersteller Typ

503/30MC

Hersteller Artikel Nr.:

503/30MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.160 kg

kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=4÷7 MC=1000 st, GRAFOPLAST