Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=6÷10 MC=400 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=6÷10 MC=400 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504/30MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.191 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166484432

Sonepar Artikelnummer

120797639

Hersteller Artikelnummer

504/30MC

Hersteller Typ

504/30MC

Hersteller Artikel Nr.:

504/30MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.191 kg

kennzeichnungsträger Flat L=30 mm Ø=6÷10 MC=400 st, GRAFOPLAST