Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat Länge 12 mm Ø=10÷14 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat Länge 12 mm Ø=10÷14 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505/12

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.143 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166489482

Sonepar Artikelnummer

120797642

Hersteller Artikelnummer

505/12

Hersteller Typ

505/12

Hersteller Artikel Nr.:

505/12

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.143 kg

kennzeichnungsträger Flat Länge 12 mm Ø=10÷14 200 st, GRAFOPLAST