Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat Länge 18 mm Ø=6÷10 400 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat Länge 18 mm Ø=6÷10 400 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504/18

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.349 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166486580

Sonepar Artikelnummer

120797634

Hersteller Artikelnummer

504/18

Hersteller Typ

504/18

Hersteller Artikel Nr.:

504/18

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.349 kg

kennzeichnungsträger Flat Länge 18 mm Ø=6÷10 400 st, GRAFOPLAST