Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat Länge 23 mm Ø=10÷14 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Flat Länge 23 mm Ø=10÷14 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505/23

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166486726

Sonepar Artikelnummer

120797648

Hersteller Artikelnummer

505/23

Hersteller Typ

505/23

Hersteller Artikel Nr.:

505/23

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.205 kg

kennzeichnungsträger Flat Länge 23 mm Ø=10÷14 200 st, GRAFOPLAST