Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Länge 15 mm Ø=8÷10 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Länge 15 mm Ø=8÷10 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108HF/15

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.189 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166516744

Sonepar Artikelnummer

120796730

Hersteller Artikelnummer

108HF/15

Hersteller Typ

108HF/15

Hersteller Artikel Nr.:

108HF/15

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.189 kg

kennzeichnungsträger HF Länge 15 mm Ø=8÷10 500 st, GRAFOPLAST