Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Länge 18 mm Ø=22÷25 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Länge 18 mm Ø=22÷25 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115HF/18

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.208 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166483824

Sonepar Artikelnummer

120796812

Hersteller Artikelnummer

115HF/18

Hersteller Typ

115HF/18

Hersteller Artikel Nr.:

115HF/18

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.208 kg

kennzeichnungsträger HF Länge 18 mm Ø=22÷25 50 st, GRAFOPLAST