Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Länge 30 mm Ø=18÷20 100 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Länge 30 mm Ø=18÷20 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113HF/30

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.211 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517116

Sonepar Artikelnummer

120796792

Hersteller Artikelnummer

113HF/30

Hersteller Typ

113HF/30

Hersteller Artikel Nr.:

113HF/30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.211 kg

kennzeichnungsträger HF Länge 30 mm Ø=18÷20 100 st, GRAFOPLAST