Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Ø=6÷10 1 L=500mm 40st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF  Ø=6÷10 1 L=500mm 40st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204HF/MT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517529

Sonepar Artikelnummer

120797335

Hersteller Artikelnummer

204HF/MT

Hersteller Typ

204HF/MT

Hersteller Artikel Nr.:

204HF/MT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.042 kg

kennzeichnungsträger HF Ø=6÷10 1 L=500mm 40st, GRAFOPLAST