GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF per Cinturino 20x9 mm 240 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIHFC1
Ausführung - sonstige
Länge - 20 mm
Breite - 9 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166303009
Sonepar Artikelnummer
120799970
Hersteller Artikelnummer
SIHFC1
Hersteller Typ
SIHFC1
Hersteller Artikel Nr.:
SIHFC1
Ausführung:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.134 kg


