Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=12 mm Ø=2÷4 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=12 mm Ø=2÷4 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 402HF/12

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.405 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519639

Sonepar Artikelnummer

120797486

Hersteller Artikelnummer

402HF/12

Hersteller Typ

402HF/12

Hersteller Artikel Nr.:

402HF/12

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.405 kg

kennzeichnungsträger HF Rigid L=12 mm Ø=2÷4 1000 st, GRAFOPLAST