Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=15 mm Ø=4÷7 2000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=15 mm Ø=4÷7 2000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 403HF/15MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 7 mm

  • Länge - 15 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518922

Sonepar Artikelnummer

120797513

Hersteller Artikelnummer

403HF/15MC

Hersteller Typ

403HF/15MC

Hersteller Artikel Nr.:

403HF/15MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4 .. 7 mm

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.767 kg

kennzeichnungsträger HF Rigid L=15 mm Ø=4÷7 2000 st