Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=23 mm Ø=14÷22 100 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=23 mm Ø=14÷22 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406HF/23

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.307 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519905

Sonepar Artikelnummer

120797588

Hersteller Artikelnummer

406HF/23

Hersteller Typ

406HF/23

Hersteller Artikel Nr.:

406HF/23

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.307 kg

kennzeichnungsträger HF Rigid L=23 mm Ø=14÷22 100 st, GRAFOPLAST