Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=23 mm Ø=2÷4 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=23 mm Ø=2÷4 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 402HF/23

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.292 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519660

Sonepar Artikelnummer

120797492

Hersteller Artikelnummer

402HF/23

Hersteller Typ

402HF/23

Hersteller Artikel Nr.:

402HF/23

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.292 kg

kennzeichnungsträger HF Rigid L=23 mm Ø=2÷4 500 st, GRAFOPLAST