Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=30 mm Ø=10÷14 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF Rigid L=30 mm Ø=10÷14 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405HF/30

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.386 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519851

Sonepar Artikelnummer

120797566

Hersteller Artikelnummer

405HF/30

Hersteller Typ

405HF/30

Hersteller Artikel Nr.:

405HF/30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.386 kg

kennzeichnungsträger HF Rigid L=30 mm Ø=10÷14 200 st, GRAFOPLAST