Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=12 mm Ø=14÷22 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=12 mm Ø=14÷22 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206HF/12

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.388 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517611

Sonepar Artikelnummer

120797379

Hersteller Artikelnummer

206HF/12

Hersteller Typ

206HF/12

Hersteller Artikel Nr.:

206HF/12

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.388 kg

kennzeichnungsträger HF soft L=12 mm Ø=14÷22 200 st, GRAFOPLAST